項目 | 供應風扇 |
軸承尺寸 | 1.25“ |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
刀片直徑。 | 42“ |
刀片材料 | 鐵件 |
光驅類型 | 帶 |
風扇負荷等級 | 標準 |
法蘭寬度 | 2" |
框架材質 | 鍍鋅鋼 |
身高 | 46“ |
進氣口編號 | 1WBU6 |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 深度 | 24.625“ |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機功率 | 1/3 to 1-1/2 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
葉片數 | 6 |
外直徑。 | 46“ |
總深度 | 24.625“ |
軸直徑 | 1.25“ |
文丘里清除直徑。 | 42.5“ |
天氣編號 | 1WBW3 |
信號寬度 | 46“ |
船重(kg) | 93.6 |
船高(厘米) | 84.33 |
船長(厘米) | 130.81 |
船寬(厘米) | 132.08 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 深度 | 軸承尺寸 | 軸承類型 | 電機功率 | 葉片數 | 外直徑。 | 總深度 | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WDC5 | 18“ | 3機構/ 4“ | 密封枕座 | 1 / 4到3 / 4 | 6 | 28“ | 18“ | 3機構/ 4“ | 新台幣26,052元 | ||
1WDC6 | 22.875“ | 1" | 可調節的枕頭座 | 1/4至1 | 6 | 34“ | 22.875“ | 3機構/ 4“ | 新台幣32,389元 | ||
1WDC7 | 23.25“ | 1" | 可調節的枕頭座 | 1/4 to 1-1/2 | 6 | 40“ | 23.25“ | 1" | 新台幣37,080元 | ||
1WDC9 | 26“ | 1.25“ | 可調節的枕頭座 | 1/3至3 | 6 | 54“ | 25.125“ | 1.25“ | 新台幣58,252元 | ||
3FKD4 | 19.5“ | 3機構/ 4“ | 密封枕座 | 1 / 4到1 / 2 | 6 | 24“ | 19.5“ | 3機構/ 4“ | 新台幣26,698元 | ||
3FKD5 | 26-5 / 16“ | 1.25“ | 可調節的枕頭座 | 1-1 / 2至5 | 5 | 60“ | 26-5 / 16“ | 1.25“ | 新台幣106,469元 | ||
3FKD6 | 35.5“ | 1.75“ | 可調節的鑄造枕座 | 5年到15年 | 6 | 66“ | 35.5“ | 1.75“ | 新台幣193,358元 |