扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 1XFY4 交流齒輪電機 173 rpm TENV 115VAC | AG9GHP

DAYTON 1XFY4 交流減速電機 173 rpm TENV 115VAC

有現貨
貨號:AG9GHP 型號:1XFY4

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$31,986 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目交流減速電機
軸承外殼和電機上的球
需要電容器2mdv3.
擴展模組全封閉非通風
滿載電流1
齒輪箱材質鋅合金
齒輪材質硬化鋼/酚醛
齒輪比10:1
齒輪類型蠕蟲
齒輪蜗杆,硬化鋼,酚醛輸出齒輪
住房壓鑄鋁
Hz50/60
輸入HP1/20
絕緣級別B
潤滑填充油脂
最高 環境溫度。40度
最大。 扭力13.0英寸磅
電機類型PSC
安裝位置水平或垂直軸向下
銘牌轉速173
所需制動盤數1
總長度8.37“
懸臂負荷50磅。
段落1
可逆軸輸出
迴轉順時針/逆時針
轉速@ 50 Hz137
密封件輸入和輸出軸上的唇型
服務因素1
軸方向直角
軸類型單左
起動扭矩7英寸磅
熱保護與機身相同顏色
類別交流減速電機
電壓115 VAC

送貨信息:

船重(kg) 4.61
船高(厘米)21.84
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)20.83
原產地US

產品詳細說明:

  • 減速電機制動類型:無

產品型號

產品型號齒輪材質軸承制動齒輪比齒輪類型齒輪住房輸入HP價錢
DAYTON 1L509 交流齒輪電機 12 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAK 1L509硬化鋼重型滾珠和滾針固定在殼體上,滾珠固定在馬達上適配5X400138:1螺旋第一級/後續級正齒輪/ AGMA 9級硬化鋼,第一級螺旋,後級支腳,AGMA 1級壓鑄鋁1/4新台幣37,568元
DAYTON 1L510 交流齒輪電機 6.5 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAL 1L510硬化鋼重型滾珠和滾針固定在殼體上,滾珠固定在馬達上適配5X400261:1螺旋第一級/後續級正齒輪/ AGMA 9級硬化鋼,第一級螺旋,後級支腳,AGMA 1級壓鑄鋁1/4新台幣37,073元
DAYTON 1L533 交流齒輪電機 157 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBJ 1L533硬化鋼/青銅機殼上的滾針軸承,電機上的滾珠適配5X40010:1蠕蟲硬化鋼蟲/青銅壓鑄鋁1/15新台幣26,327元
DAYTON 1L534 交流齒輪電機 80 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBK 1L534硬化鋼/青銅機殼上的滾針軸承,電機上的滾珠適配5X40020:1蠕蟲硬化鋼蟲/青銅壓鑄鋁1/15新台幣28,207元
DAYTON 1L535 交流齒輪電機 54 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535硬化鋼/青銅機殼上的滾針軸承,電機上的滾珠適配5X40030:1蠕蟲硬化鋼蟲/青銅壓鑄鋁1/15新台幣30,234元
DAYTON 1L536 交流齒輪電機 27 Rpm Tefc 115/230v | AB2煤層氣 1L536硬化鋼/青銅機殼上的滾針軸承,電機上的滾珠適配5X40060:1蠕蟲硬化鋼蟲/青銅壓鑄鋁1/15新台幣30,298元
DAYTON 1L538 交流齒輪電機 41 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBP 1L538硬化鋼/青銅機殼上的滾針軸承,電機上的滾珠適配5X40040:1蠕蟲硬化鋼蟲/青銅壓鑄鋁1/15新台幣29,729元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 1XFY4 交流減速電機 173 rpm TENV 115VAC
新台幣31,986元 /單元