項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.800英寸 SP | 1857 1706 1524 1327 |
CFM @ 0.900英寸 SP | 1751 1632 1458 1279 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 1654 1546 1393 1162 |
CFM @ 1.10英寸 SP | 1521 1381 1208 1049 |
CFM @ 1.200英寸 SP | 1188 1033 925 846 |
CFM @ 1.250英寸 SP | 938 863 841 622 |
CFM範圍 | 1857至622 @ 0.800英寸SP至1.25英寸SP |
出料高度(英寸) | 11.375 |
排放寬度(英寸) | 10.5 |
光驅類型 | 直接 |
腳註 | #電機過載情況 |
滿載電流 | 9.0 |
房屋深度 | 16-9 / 16“ |
房屋裝修 | 灰色 |
房屋高度 | 17 5機構/ 16“ |
外殼材質 | 鐵件 |
外殼寬度 | 11.5“ |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1/2 |
電機轉速 | 10601035989946 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝 | 多位置 |
段落 | Single |
速度 | 4 |
速度可控 | 沒有 |
類別 | 組裝,雙入口正向曲線,直接驅動,帶電機 |
電壓 | 115 |
輪徑 | 11“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 7 13機構/ 16“ |
船重(kg) | 16.31 |
船高(厘米) | 40.13 |
船長(厘米) | 54.36 |
船寬(厘米) | 52.58 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | CN |
型號 | 排放寬度(英寸) | CFM @ 0.300英寸 SP | CFM @ 0.500英寸 SP | 滿載電流 | 房屋深度 | 房屋高度 | 外殼寬度 | 電機功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XJX7 | 9.125 | 1009 | 1001 | 3.7 | 12-9 / 16“ | 12.75“ | 9.75“ | 1/6 | 新台幣16,810元 | |
1XJX8 | 11-13/16 | 1457 | 1319 | 4.9 | 15“ | 15 9機構/ 32“ | 12 5機構/ 16“ | 1/4 | 新台幣17,974元 | |
1XJX9 | 11-13/16 | 1638 1516 1368 1132 | 1545 1437 1280 1083 | 6.9 | 15“ | 15 9機構/ 32“ | 12 5機構/ 16“ | 1/3 | 新台幣23,945元 | |
1XJY2 | 13-1/16 | - | - | 9.0 | 16-9 / 16“ | 17 5機構/ 16“ | 14 1機構/ 16“ | 3/4 | 新台幣32,326元 | |
1XJY3 | 12.187 | - | - | 15.3 | 19-9 / 32“ | 20 5機構/ 16“ | 13 5機構/ 16“ | 1 | 新台幣34,989元 | |
1XJY4 | 12.187 | - | - | 7.2/6.9 | 19-9 / 32“ | 20 5機構/ 16“ | 13 5機構/ 16“ | 1 | 新台幣34,989元 |