項目 | 直流減速電機 |
軸承 | 機針滾針和推力球,電機上的滾珠 |
刷 | 外部可更換 |
擴展模組 | TENV |
滿載電流 | 9.40 |
齒輪箱 | 壓鑄鋁 |
齒輪材質 | 硬化鋼 |
齒輪比 | 82:1 |
外殼材質 | 壓鑄鋁 |
輸入HP | 1/6 |
長短軸 | 10.125“ |
潤滑 | 永久重油齒輪油 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 280英寸磅 |
電機類型 | DC |
安裝 | 所有位置 |
銘牌轉速 | 23 |
總長度 | 11.625“ |
懸臂負荷 | 150磅。 |
替換刷 | 6年5月 |
可逆軸輸出 | 沒有 |
迴轉 | 可逆 |
轉速範圍 | 16年到30年 |
密封件 | 在輸入和輸出軸上 |
軸方向 | 平行 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 12 VDC |
船重(kg) | 6.89 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 8501314000 |
原產地 | US |