項目 | 空氣循環器 |
風速(FPM)@ 10 Ft。 | 610 |
風速(FPM)@ 20 Ft。 | 360 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 110 |
組裝 | 組裝 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 18“ |
刀片材料 | 研磨鋁 |
CFM高 | 2875 |
CFM /瓦 | 33 |
線長 | 10ft。 |
光驅類型 | 直接 |
環境應用 | 農業的 |
風扇轉速 | 1550 |
防護材料 | 鐵件 |
身高 | 20.5“ |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 深度 | 12“ |
電機外殼 | 完全封閉的空中 |
電機功率 | 1/15 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1640 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 鏈條懸掛 |
安裝樣式 | 天花板安裝 |
葉片數 | 2 |
運算放大器 | 1.3 |
振盪/非振盪 | 非振盪 |
外直徑。 | 20.5“ |
段落 | 1 |
軸直徑 | 3機構/ 8“ |
聲級 | 59dBA |
速度 | 1 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
瓦 | 85 |
信號寬度 | 20.5“ |
電線保護層 | 灰色粉末大衣 |
船重(kg) | 10.1 |
船高(厘米) | 42.42 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 58.67 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 身高 | 組裝 | 刀片直徑。 | 外殼材質 | 最高 環境溫度。 | 最高 深度 | 電機外殼 | 電機功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F045 | 21“ | 組裝 | 18“ | 鐵件 | 104學位F. | 12.75“ | 完全封閉的空中 | 1/4 | 新台幣11,264元 | ||
13F047 | 21“ | 組裝 | 18“ | 鐵件 | 104學位F. | 17.75“ | 完全封閉的空中 | 1/4 | 新台幣15,257元 | ||
13V398 | 51 1/2至66 3/4“ | 未組裝 | 18“ | 鐵件 | 104學位F. | 27.25“ | 完全封閉的空中 | 1/5 | 新台幣14,350元 | ||
13V399 | 59 1/8至73英寸 | 未組裝 | 20“ | 鐵件 | 104學位F. | 27.25“ | 完全封閉的空中 | 1/5 | 新台幣13,560元 | ||
13V401 | 38.125“ | 未組裝 | 18“ | 鐵件 | 104學位F. | 24“ | 完全封閉的空中 | 1/5 | 新台幣11,106元 | ||
13V402 | 38.875“ | 未組裝 | 20“ | 鐵件 | 104學位F. | 24“ | 完全封閉的空中 | 1/5 | 新台幣14,762元 | ||
1LXN4 | 44“ | 組裝 | 30“ | 塑料 | 104學位F. | 21.75“ | 完全封閉的空中 | 1 | 新台幣64,187元 |