扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 1ZGJ1 徑向軸承屏蔽孔 20 毫米 | AB4NKY

DAYTON 1ZGJ1 向心軸承屏蔽孔 20 毫米

有現貨
貨號: AB4NKY 型號:1ZGJ1

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$291 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目向心球軸承
ABEC公差1
軸承材料鉻鋼
軸承類型雙屏蔽
孔直徑。20mm
孔公差+ 0 / -10微米
籠式材料鉻鋼
行業編號6804ZZ
潤滑油脂
最高 轉速17000
外直徑。32 mm
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差+ 0 / -13微米
屏蔽材料鉻鋼
信號寬度7mm

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)1.27
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)3.18
HS代碼8482105048
原產地CN

產品型號

產品型號軸承類型孔直徑。行業編號最高 轉速外直徑。信號寬度價錢
DAYTON 1ZGB8 徑向軸承屏蔽孔 0.1250 In | AB4NHM 1ZGB8雙屏蔽0.125“R2ZZ560000.375“0.156“新台幣148元
DAYTON 1ZGB9 徑向軸承屏蔽孔 0.1250 In | AB4NHN 1ZGB9雙屏蔽0.125“R2AZZ530000.5“0.171“新台幣157元
DAYTON 1ZGC1 徑向軸承屏蔽孔 0.1875 In | AB4NHP 1ZGC1雙屏蔽0.187“R3ZZ430000.5“0.196“新台幣237元
DAYTON 1ZGC2 徑向軸承屏蔽孔 0.2500 In | AB4NHQ 1ZGC2雙屏蔽0.25“R4ZZ380000.625“0.196“新台幣233元
DAYTON 1ZGC3 徑向軸承屏蔽孔 0.2500 In | AB4NHR 1ZGC3雙屏蔽0.25“R4AZZ360000.75“0.281“新台幣235元
DAYTON 1ZGC4 徑向軸承屏蔽孔 0.3750 In | AB4NHT 1ZGC4雙屏蔽0.375“R6ZZ320000.875“0.281“新台幣222元
DAYTON 1ZGC5 徑向軸承屏蔽孔 0.5000 In | AB4NHU 1ZGC5雙屏蔽0.5“R8ZZ130001.125“0.312“新台幣361元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 1ZGJ1 向心軸承屏蔽孔 20 毫米
新台幣291元 /單元