項目 | 向心球軸承 |
ABEC公差 | 1 |
軸承材料 | 鉻鋼 |
軸承類型 | 雙重屏蔽,法蘭 |
孔直徑。 | 10mm |
孔公差 | + 0 / -10微米 |
籠式材料 | 鉻鋼 |
行業編號 | F6800ZZ |
潤滑 | 油脂 |
最高 轉速 | 35000 |
外直徑。 | 19mm |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | + 0 / -13微米 |
屏蔽材料 | 鉻鋼 |
信號寬度 | 5mm |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8482105044 |
原產地 | CN |
型號 | 軸承類型 | 孔直徑。 | 行業編號 | 最高 轉速 | 外直徑。 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZGB8 | 雙屏蔽 | 0.125“ | R2ZZ | 56000 | 0.375“ | 0.156“ | 新台幣148元 | |
1ZGB9 | 雙屏蔽 | 0.125“ | R2AZZ | 53000 | 0.5“ | 0.171“ | 新台幣157元 | |
1ZGC1 | 雙屏蔽 | 0.187“ | R3ZZ | 43000 | 0.5“ | 0.196“ | 新台幣237元 | |
1ZGC2 | 雙屏蔽 | 0.25“ | R4ZZ | 38000 | 0.625“ | 0.196“ | 新台幣233元 | |
1ZGC3 | 雙屏蔽 | 0.25“ | R4AZZ | 36000 | 0.75“ | 0.281“ | 新台幣235元 | |
1ZGC4 | 雙屏蔽 | 0.375“ | R6ZZ | 32000 | 0.875“ | 0.281“ | 新台幣222元 | |
1ZGC5 | 雙屏蔽 | 0.5“ | R8ZZ | 13000 | 1.125“ | 0.312“ | 新台幣361元 |