項目 | 選擇開關控制站 |
行動 | 保持 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NO |
接觸等級 | 1.2 VAC時600A,1.5 VAC時480A,3 VAC時240A,6 VAC時120A |
深度 | 2.06“ |
外殼顏色 | 灰色 |
外殼材料 | 玻璃填充聚酯蓋 |
頭材料 | 塑料 |
身高 | 2.19“ |
樞紐 | 1/2“至3/4” |
IP等級 | 40 |
安裝 | 表面 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / P600 |
NEMA號 | 1 |
營辦商數目 | 1 |
操作員顏色 | 黑色 |
尺寸 | 25mm |
運營商類型 | 選擇開關 |
信號寬度 | 3.69“ |
船重(kg) | 0.26 |
船高(厘米) | 14.81 |
船長(厘米) | 7.04 |
船寬(厘米) | 6.53 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | CN |