項目 | 吊墜按鈕站 |
行動 | 瞬間 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
接觸等級 | 600 伏/直流 |
深度 | 2.98“ |
身高 | 4.62“ |
外殼顏色 | 黃 |
外殼材質 | ABS /聚碳酸酯 |
樞紐 | 1/2“ -14 NPT導管入口孔在頂部 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / P600 |
NEMA號 | 1,3,3R,4,4X |
營辦商數目 | 2 |
運營商類型 | 按鈕 |
信號寬度 | 2.19“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 19.69 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 行動 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸等級 | 深度 | 身高 | 外殼顏色 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20C804 | 2.19“ | 瞬間 | 2NO / 2NC | 600 伏/直流 | 2.98“ | 4.62“ | 黃 | 1,3,3R,4,4X | 新台幣5,089元 | ||
20C805 | 2.19“ | 瞬間 | 2NO / 2速度 | 600 伏/直流 | 2.98“ | 4.62“ | 黃 | 1,3,3R,4,4X | 新台幣6,532元 | ||
20C806 | 2.19“ | 瞬間 | 2NO | 600 伏/直流 | 2.98“ | 4.62“ | 黃 | 1,3,3R,4,4X | 新台幣5,374元 | ||
20C807 | 2.19“ | 保持 | 1NO / 1NC | 600 伏/直流 | 2.98“ | 4.62“ | 黃 | 1,3,3R,4,4X | 新台幣6,417元 | ||
20C809 | 2.19“ | 瞬間 | 2NO | 600 伏/直流 | 2.98“ | 4.62“ | 黃 | 1,3,3R,4,4X | 新台幣5,231元 | ||
20C810 | 2.19“ | 瞬間 | 2NO | 600 伏/直流 | 2.98“ | 4.62“ | 紅 | 1,3,3R,4,4X | 新台幣4,846元 | ||
20C811 | 2.19“ | 瞬間 | 2NO | 600 伏/直流 | 2.98“ | 4.62“ | 黑色 | 1,3,3R,4,4X | 新台幣4,932元 |