項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 是 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 高效節能 |
Frame | 48 |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 2.4 / 1.2-1.2 |
綠色認證或其他認可 | 能源意識 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
變頻器額定 | 沒有 |
長短軸 | 8.75“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 電容器啟動/運行 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 水平或垂直軸向下 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1725 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 68.5% |
速度數 | 1 |
總長度 | 10.375“ |
段落 | 1 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.35 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1.5“ |
電壓 | 115 / 208-230 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 7.07 |
船高(厘米) | 25.65 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 26.42 |
HS代碼 | 8501404040 |
型號 | 電機熱保護 | 效率小組 | Frame | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | RPM集團 | 轉速範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20CL54 | 與機身相同顏色 | 高效節能 | 48 | 3450 | 企業排放佔全球 72.4% | 10.625“ | 3001-3600 | 3001-3600 | 新台幣15,205元 | |
20CL55 | 與機身相同顏色 | 高效節能 | 48 | 3450 | 企業排放佔全球 76.2% | 11.125“ | 3001-3600 | 3001-3600 | 新台幣15,823元 | |
20CL56 | 汽車 | 高效節能 | 48 | 1725 | 企業排放佔全球 76.2% | 11.125“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 新台幣17,712元 | |
20CL57 | 汽車 | 高效節能 | 48 | 3450 | 企業排放佔全球 70.5% | 10.125“ | 3001-3600 | 3001-3600 | 新台幣17,071元 | |
20CL59 | 汽車 | 高效節能 | 48 | 3450 | 企業排放佔全球 76.2% | 11.125“ | 3001-3600 | 3001-3600 | 新台幣16,606元 | |
20CL60 | 與機身相同顏色 | 高效節能 | 48 | 1725 | 企業排放佔全球 76.2% | 11.125“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 新台幣22,295元 | |
20CL61 | 與機身相同顏色 | 高效節能 | 48 | 1725 | 企業排放佔全球 72.4% | 10.625“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 新台幣19,571元 |