項目 | 雙隔膜泵 |
進氣口尺寸 | 3/8“ FNPT |
球材質 | 布納N |
主體材料 | 鋁 |
檢查座椅材料 | 鋁 |
連接型式 | NPT |
膜片材質 | 布納N |
身高 | 15.125“ |
進/出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
總長: | 8.5“ |
歧管連接 | Single |
最高 迪亞 固體 | 3機構/ 16“ |
最高 流 | 46 GPM |
最高 流量GPM | 46 |
最高 運營壓力 | 100 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
操作類型 | 空中操作 |
自吸乾 | 18英尺 |
自吸濕 | 28英尺 |
閥門類型 | 球 |
信號寬度 | 11.25“ |
船重(kg) | 13.68 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8413500050 |
原產地 | JP |