得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電動機電容器 |
錶殼高度 | 1-1 / 2“ |
外殼材料 | 塑料ABS |
Hz | 50/60 |
微法拉等級 | 7.5 |
總深度 | 1" |
總高度 | 2" |
總寬度 | 1.875“ |
三方圈 | 矩形 |
溫度。 範圍 | -40度至85度 |
終端類型 | (2)刀片快速連接 |
電壓 | 440V |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8532100000 |
原產地 | CN |
型號 | 三方圈 | 外殼材料 | 直徑 | 溫度。 範圍 | 終端類型 | 電壓 | 項目 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F163 | 矩形 | 塑料ABS | - | -40度至85度 | (2)刀片快速連接 | 370V | 電動機電容器 | - | 新台幣226元 | |
22F164 | 矩形 | 塑料ABS | - | -40度至85度 | (2)刀片快速連接 | 370V | 電動機電容器 | - | 新台幣254元 | |
22F165 | 矩形 | 塑料ABS | - | -40度至85度 | (2)刀片快速連接 | 370V | 電動機電容器 | - | 新台幣318元 | |
22F166 | 矩形 | 塑料ABS | - | -40度至85度 | (2)刀片快速連接 | 370V | 電動機電容器 | - | 新台幣310元 | |
22F167 | 矩形 | 塑料ABS | - | -40度至85度 | (2)刀片快速連接 | 370V | 電動機電容器 | - | 新台幣559元 | |
22F168 | 矩形 | 塑料ABS | - | -40度至85度 | (2)刀片快速連接 | 370V | 電動機電容器 | - | 新台幣626元 | |
22F169 | 矩形 | 塑料ABS | - | -40度至85度 | (2)刀片快速連接 | 370V | 電動機電容器 | - | 新台幣584元 |