項目 | 直流減速電動機組件電動機 |
軸承 | 球 |
滿載電流 | 0.5 |
滿載扭矩 | 0.694英寸磅 |
HP | 1/30 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 4.75“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機設計 | 永磁直流 |
電機外殼設計 | 全封閉非通風 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 3000 |
NEMA/IEC 框架 | 80 |
總長度 | 5.25“ |
轉速範圍 | 1801-3000 |
軸直徑 | 5機構/ 16“ |
軸長 | 9機構/ 16“ |
螺柱位置 | 軸端 |
螺柱數量 | 4 |
電壓 | 90 VDC |
船重(kg) | 2.03 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 12.7 |
原產地 | KR |