項目 | 氣動振動器 |
垃圾箱重量 | 432磅。 |
CFM @ 60磅/平方英寸 | 1.8 |
CFM @ 80 磅/平方英寸 | 2.6 |
dB @ 60磅/平方英寸 | 82 |
dB @ 80磅/平方英寸 | 84 |
責任 | 連續 |
力等級 | 43.2磅。 |
外殼材質 | 鋁 |
進氣口 | 1 / 8“NPT |
最大。 壓力 | 80 PSI |
最高 溫度 | 266學位F. |
安裝 | 任何位置 |
安裝板 | 沒有 |
消聲器 | 1A325 |
出水口 | 1/8“ BSPP |
總高度 | 4.125“ |
總長度 | 1.75“ |
總寬度 | 1.75“ |
速度@ 60 psi | 3460轉/分鐘 |
速度@ 80 psi | 4045轉/分鐘 |
振動器類型 | 活塞 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 5 |
船長(厘米) | 12.47 |
船寬(厘米) | 7.49 |
HS代碼 | 8479899895 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23Y183 | 4 9機構/ 16“ | 2.375“ | 2.375“ | 新台幣14,991元 |