項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
Frame | 56H |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 7.7 / 3.7-3.8 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 9.875“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 汽車 |
安裝 | 底座 |
銘牌轉速 | 1725 |
速度數 | 1 |
總長度 | 11 5機構/ 16“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
UPC | 190735190937 |
電壓 | 115 / 208-230 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 11.25 |
船高(厘米) | 27.69 |
船長(厘米) | 39.12 |
船寬(厘米) | 26.92 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 項目 | 絕緣級別 | 軸承 | 身體直徑 | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 電機應用 | 電機設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AGG3 | 皮帶傳動馬達 | B | 球 | 5.625“ | 8.593 | 40度 | 暖通空調/空調 | 電容器啟動 | 新台幣14,541元 | ||
1D170 | 皮帶傳動馬達 | B | 球 | 5.625“ | - | 40度 | 暖通空調/空調 | 分相 | 新台幣16,828元 | ||
24C181 | 通用馬達 | B | 球 | - | 9.875“ | 40度 | 一般申請 | 電容器啟動 | 新台幣13,396元 | ||
24C182 | 通用馬達 | B | 球 | - | 10.375“ | 40度 | 一般申請 | 電容器啟動 | 新台幣14,671元 | ||
3K199 | 通用馬達 | B | 球 | - | - | 40度 | 一般申請 | 電容器啟動 | 新台幣18,898元 | ||
3K617 | 皮帶傳動馬達 | F | 球 | 5.625“ | 9.375“ | 40度 | 暖通空調/空調 | 分相 | 新台幣15,648元 | ||
4VAG2 | 皮帶傳動馬達 | B | 球 | 5.625“ | 9 13機構/ 16“ | 60度 | 暖通空調/空調 | 分相 | 新台幣15,063元 |