扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 24EN72 定時器繼電器 5 分鐘 8 針 10a Dpdt 24v | AF8AMV

DAYTON 24EN72 定時器繼電器 5 分鐘 8 針 10a Dpdt 24v

有現貨
貨號:AF8AMV 型號:24EN72

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,896 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目延時繼電器
調整方式電位器
基本類型八進制
線圈等級2VA
線圈電壓24 伏/直流
接觸放大器額定值(電阻)10A
歡迎留下您的聯絡資訊DPDT
接觸材料銀鎳
電氣連接插座
功能間隔開
綠色認證或其他認可有害物質限制指令2
Hz50/60
Max.最高Time Setting時間設定5分鐘。
Min.最小Time Setting時間設定3.00秒。
安裝插上
操作功能4
引腳8
插座5X852, 1EGP3, 1EGP5
套接字代碼A
狀態指示燈與機身相同顏色

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)4.78
船長(厘米)10.8
船寬(厘米)6.35
HS代碼8536490075

產品型號

產品型號線圈VA額定值功能Max.最高Time Setting時間設定Min.最小Time Setting時間設定引腳插座價錢
DAYTON 5DPZ8 定時器繼電器 999 小時8 針 10a Dpdt 24v | AE3JTH 5DPZ83延誤999小時。10分鐘。85X852, 1EGP3, 1EGP5新台幣3,981元
DAYTON 5WMK2 定時器繼電器 30 分鐘8 針 10a Dpdt 24v | AE7BKN 5WMK22關機延遲(True Off Delay)30分鐘。0.05秒。85X852, 1EGP3, 1EGP5新台幣4,191元
DAYTON 24EN70 定時器繼電器 60 秒 8 針 10a Dpdt 24v | AF8AMT 24EN70-間隔開60秒。0.60秒。85X852, 1EGP3, 1EGP5新台幣1,906元
DAYTON 24EN71 定時器繼電器 180 秒 8 針 10a Dpdt 24v | AF8AMU 24EN71-間隔開180秒。1.80秒。85X852, 1EGP3, 1EGP5新台幣1,681元
DAYTON 24EN85 定時器繼電器 10 秒 11 針 10a Dpdt 24v | AF8APW 24EN85-關閉延遲10秒。0.10秒。116X156, 1EGP2, 1EGP4新台幣4,153元
DAYTON 24EN86 定時器繼電器 60 秒 11 針 10a Dpdt 24v | AF8APX 24EN86-關閉延遲60秒。0.60秒。116X156, 1EGP2, 1EGP4新台幣4,485元
DAYTON 24EN87 定時器繼電器 180 秒 11 針 10a Dpdt 24v | AF8APY 24EN87-關閉延遲180秒。1.80秒。116X156, 1EGP2, 1EGP4新台幣3,796元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 24EN72 定時器繼電器 5 分鐘 8 針 10a Dpdt 24v
新台幣1,896元 /單元