扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 24EN99 定時器繼電器 5 秒 8 針 10a Dpdt 12v | AF8AQG

DAYTON 24EN99 定時器繼電器 5 秒 8 針 10a Dpdt 12v

有現貨
貨號: AF8AQG 型號:24EN99

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,827 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目延時繼電器
調整方式電位器
基本類型八進制
線圈等級2W
線圈電壓12 VDC
接觸放大器額定值(電阻)10A
歡迎留下您的聯絡資訊DPDT
接觸材料銀鎳
電氣連接插座
功能延誤
綠色認證或其他認可有害物質限制指令2
Hz50/60
Max.最高Time Setting時間設定5秒。
Min.最小Time Setting時間設定0.05秒。
安裝插上
操作功能1
引腳8
插座5X852, 1EGP3, 1EGP5
套接字代碼A
狀態指示燈與機身相同顏色

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)4.78
船長(厘米)10.8
船寬(厘米)6.35
HS代碼8536490075

產品型號

產品型號引腳基本類型線圈VA額定值插座接觸放大器額定值(電阻)接觸材料功能Max.最高Time Setting時間設定價錢
DAYTON 1EJL6 定時器繼電器 100 小時8 針 5a Dpdt 12v | AA9PLK 1EJL68方形1.51EGR25A銀合金延誤100小時。新台幣2,346元
DAYTON 5DPZ7 定時器繼電器 999 小時8 針 10a Dpdt 12v | AE3JTG 5DPZ78八進制35X852, 1EGP3, 1EGP510A銀鎳延誤999小時。新台幣3,981元
DAYTON 24EN65 定時器繼電器 10 秒 8 針 10a Dpdt 12v | AF8APL 24EN658八進制-5X852, 1EGP3, 1EGP510A銀鎳間隔開10秒。新台幣1,941元
DAYTON 24EN66 定時器繼電器 60 秒 8 針 10a Dpdt 12v | AF8APM 24EN668八進制-5X852, 1EGP3, 1EGP510A銀鎳間隔開60秒。新台幣1,801元
DAYTON 24EN67 定時器繼電器 180 秒 8 針 10a Dpdt 12v | AF8APN 24EN678八進制-5X852, 1EGP3, 1EGP510A銀鎳間隔開180秒。新台幣1,681元
DAYTON 24EN68 定時器繼電器 5 分鐘 8 針 10a Dpdt 12v | AF8APP 24EN688八進制-5X852, 1EGP3, 1EGP510A銀鎳間隔開5分鐘。新台幣1,896元
DAYTON 24EN80 定時器繼電器 10 秒 11 針 10a Dpdt 12v | AF8APQ 24EN8011八進制-6X156, 1EGP2, 1EGP410A銀鎳關閉延遲10秒。新台幣4,153元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 24EN99 定時器繼電器 5 秒 8 針 10a Dpdt 12v
新台幣1,827元 /單元