項目 | 延時繼電器 |
調整方式 | 電位器 |
基本類型 | 八進制 |
線圈等級 | 2W |
線圈電壓 | 12 VDC |
接觸放大器額定值(電阻) | 10A |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
接觸材料 | 銀鎳 |
電氣連接 | 插座 |
功能 | 延誤 |
綠色認證或其他認可 | 有害物質限制指令2 |
Hz | 50/60 |
Max.最高Time Setting時間設定 | 10秒。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 0.10秒。 |
安裝 | 插上 |
操作功能 | 1 |
引腳 | 8 |
插座 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
套接字代碼 | A |
狀態指示燈 | 與機身相同顏色 |
UPC | 190735191262 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 4.78 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8536490075 |
產品 | 型號 | 引腳 | 基本類型 | 線圈VA額定值 | 插座 | 接觸放大器額定值(電阻) | 接觸材料 | 功能 | Max.最高Time Setting時間設定 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EJL6 | 8 | 方形 | 1.5 | 1EGR2 | 5A | 銀合金 | 延誤 | 100小時。 | 新台幣2,206元 | ||
5DPZ7 | 8 | 八進制 | 3 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | 銀鎳 | 延誤 | 999小時。 | 新台幣3,744元 | ||
24EN65 | 8 | 八進制 | - | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | 銀鎳 | 間隔開 | 10秒。 | 新台幣1,941元 | ||
24EN66 | 8 | 八進制 | - | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | 銀鎳 | 間隔開 | 60秒。 | 新台幣1,801元 | ||
24EN67 | 8 | 八進制 | - | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | 銀鎳 | 間隔開 | 180秒。 | 新台幣1,681元 | ||
24EN68 | 8 | 八進制 | - | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | 銀鎳 | 間隔開 | 5分鐘。 | 新台幣1,896元 | ||
24EN80 | 11 | 八進制 | - | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 10A | 銀鎳 | 關閉延遲 | 10秒。 | 新台幣3,906元 |