項目 | 手動碼垛車 |
顏色 | 銀色 |
結構 | 11 Gauge Steel |
完 | 鍍鋅 |
對於托盤類型 | 打開關閉 |
對於表面類型 | 具體 |
貨叉高度降低 | 3" |
貨叉高度升高 | 7-1 / 2“ |
貨叉長度 | 48“ |
叉型 | 標準 |
貨叉厚度 | 1 7機構/ 8“ |
貨叉類型 | 固定 |
叉寬 | 6.25“ |
手柄 | 鐵件 |
處理材料 | 鐵件 |
最大起升高度 | 7.5“ |
最小起升高度 | 3" |
負載能力 | 5500磅。 |
負載輪軸承類型 | 球軸承 |
負載輪直徑 | 3" |
主輪尺寸 | 7" |
材料 | 鐵件 |
操作類型 | 手動操作 |
總高度 | 48“ |
總長度 | 64“ |
總寬度 | 27“ |
樞 | 200學位 |
滾筒直徑 | 2.875“ |
方向盤直徑 | 7" |
轉向弧 | 200度 |
最大行程舉升高度 | 16“ |
軸距 | 49“ |
車輪材質 | 尼龍 |
叉寬 | 27“ |
貨叉之間的寬度 | 14 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 56.25 |
船高(厘米) | 123.19 |
船長(厘米) | 167.64 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 8427900040 |
原產地 | CN |
答:是的,這款代頓托盤車通常操作簡單。 它設計簡單,只需很少的培訓或經驗即可有效使用。
A.
A.
答:定期維護對於保持托盤搬運車處於良好的工作狀態至關重要。 這包括檢查螺栓是否鬆動、潤滑運動部件以及檢查車輪是否磨損。
A.托盤車可用於裝卸具有水平碼頭或平台的卡車或拖車。 然而,對於沒有碼頭或拖車床處於不同高度的情況,碼頭調平器或 堆高機吊臂 可能需要安全且有效率的裝卸。