項目 | 油缸式叉車 |
Dia內的基本腿。 | 15-1 / 2“ |
Dia外的大腿。 | 19-3 / 4“ |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
框架材質 | 鐵件 |
前輪直徑 | 5" |
最大起升高度 | 40“ |
負載能力 | 300磅。 |
總高度 | 58“ |
總長度 | 20.75“ |
總寬度 | 29.25“ |
平台長度 | 20“ |
平台寬度 | 12“ |
技術支持 | 手動絞盤提昇機 |
後輪直徑 | 4" |
商品保修條款 | 2ACD3 |
船重(kg) | 76.5 |
船高(厘米) | 149.86 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 52.07 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總高度 | 技術支持 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
26W609 | 52“ | 液壓腳踏泵升降機 | 新台幣86,843元 |