項目 | 拖車穩定桿 |
調整範圍 | 41“至57-1 / 2” |
基本尺寸 | 13-3 / 4“直徑 |
顏色 | 黃 |
起重能力 | 5,000磅。 |
材料 | 鐵件 |
靜載能力 | 50,000磅。 |
頂區 | 5的“X 5” |
輪型 | 8“硬質橡膠 |
船重(kg) | 25.2 |
船高(厘米) | 105.41 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8425490000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 調整範圍 | 基本尺寸 | 起重能力 | 靜載能力 | 輪型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26W612 | 39“至51-1 / 2” | 27的“X 48” | 40,000磅。 | 80,000磅。 | 10“硬質橡膠 | 新台幣22,429元 | ||
26W613 | 39-1/4" to 52-1/2" | 21英寸x 16-1 / 2英寸 | 沒有評分 | 100,000磅。 | 10“硬質橡膠 | 新台幣25,232元 | ||
26W614 | 39“至51-1 / 2” | 16的“X 18” | 40,000磅。 | 100,000磅。 | 10“硬質橡膠 | 新台幣15,482元 | ||
26W615 | 44-1 / 2“至57” | 16的“X 18” | 40,000磅。 | 100,000磅。 | 10“硬質橡膠 | 新台幣15,917元 | ||
26W616 | 44“到51” | 13-3 / 4“直徑 | 5,000磅。 | 50,000磅。 | 沒有輪子 | 新台幣7,026元 | ||
26W618 | 41“到47” | 16的“X 18” | 40,000磅。 | 100,000磅。 | 10英寸硬橡膠和4英寸鋼輪 | 新台幣22,549元 | ||
2W877 | 44“到51” | 直徑14英寸 | 沒有評分 | 50,000磅。 | 沒有輪子 | 新台幣6,485元 |