項目 | 光控 |
顏色 | 灰色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
深度 | 1.5“ |
機箱類型 | Raintight |
腳蠟燭熄滅 | 30年到60年 |
腳上蠟燭 | 10年到20年 |
外殼材質 | 壓鑄鋁 |
總長: | 3" |
最高鎮流器安培 | 16.7 |
最高白熾安培 | 16.7 |
Max.最高Wattage瓦數 | 2000 |
安裝 | 1/2英寸導管,齊平 |
NEMA號 | 雨緊 |
設置 | 黃昏時開啟,黎明時關閉 |
溫度。 範圍 | -40度至158度F |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 10.5 |
船長(厘米) | 5.7 |
船寬(厘米) | 4.9 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | CN |