扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 29HY60 軸耦合器主體鋼 L190 | AB8VHA

DAYTON 29HY60 軸耦合器主體鋼 L190

有現貨
貨號:AB8VHA 型號:29HY60

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,198 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目聯軸器主體
孔直徑。1"
鍵槽
鍵槽尺寸1 / 4“x 1 / 8”
材料鐵件
外直徑。4.5“
總長度77.8mm
尺寸L190

送貨信息:

船重(kg) 3.9
船高(厘米)8.89
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)12.7
HS代碼8483608000
原產地CN

產品型號

產品型號孔直徑。鍵槽鍵槽尺寸材料外直徑。總長度尺寸價錢
DAYTON 29HY49 聯軸器體燒結鐵 L150 | AB8VGN 29年上半年7機構/ 8“3 / 16“x 3 / 32”燒結鐵3.75“68.25mmL150新台幣2,991元
DAYTON 29HY50 聯軸器體燒結鐵 L150 | AB8VGP 29年上半年1.125“1 / 4“x 1 / 8”燒結鐵3.75“68.25mmL150新台幣2,918元
DAYTON 29HY51 聯軸器體燒結鐵 L150 | AB8VGQ 29年上半年1.25“1 / 4“x 1 / 8”燒結鐵3.75“68.25mmL150新台幣2,928元
DAYTON 29HY52 聯軸器體燒結鐵 L150 | AB8VGR 29年上半年1.375“5 / 16“x 5 / 32”燒結鐵3.75“68.25mmL150新台幣3,234元
DAYTON 29HY53 聯軸器體燒結鐵 L150 | AB8VGT 29年上半年1.5“3 / 8“x 3 / 16”燒結鐵3.75“68.25mmL150新台幣3,234元
DAYTON 29HY54 聯軸器體燒結鐵 L150 | AB8VGU 29年上半年1.625“3 / 8“x 3 / 16”燒結鐵3.75“68.25mmL150新台幣2,929元
DAYTON 29HY55 聯軸器體燒結鐵 L150 | AB8VGV 29年上半年1.75“3 / 8“x 3 / 16”燒結鐵3.75“68.25mmL150新台幣2,936元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 29HY60 軸耦合器主體鋼 L190
新台幣5,198元 /單元