項目 | 聯軸器主體 |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
鍵槽 | 沒有 |
鍵槽尺寸 | 與機身相同顏色 |
材料 | 燒結鐵 |
外直徑。 | 2-7 / 64“ |
總長度 | 32.03mm |
尺寸 | L090 |
船重(kg) | 0.3 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | CN |
型號 | 孔直徑。 | 鍵槽 | 鍵槽尺寸 | 材料 | 外直徑。 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29年上半年 | 7機構/ 8“ | 是 | 3 / 16“x 3 / 32” | 燒結鐵 | 3.75“ | 68.25mm | L150 | 新台幣2,991元 | |
29年上半年 | 1.125“ | 是 | 1 / 4“x 1 / 8” | 燒結鐵 | 3.75“ | 68.25mm | L150 | 新台幣2,918元 | |
29年上半年 | 1.25“ | 是 | 1 / 4“x 1 / 8” | 燒結鐵 | 3.75“ | 68.25mm | L150 | 新台幣2,928元 | |
29年上半年 | 1.375“ | 是 | 5 / 16“x 5 / 32” | 燒結鐵 | 3.75“ | 68.25mm | L150 | 新台幣3,234元 | |
29年上半年 | 1.5“ | 是 | 3 / 8“x 3 / 16” | 燒結鐵 | 3.75“ | 68.25mm | L150 | 新台幣3,234元 | |
29年上半年 | 1.625“ | 是 | 3 / 8“x 3 / 16” | 燒結鐵 | 3.75“ | 68.25mm | L150 | 新台幣2,929元 | |
29年上半年 | 1.75“ | 是 | 3 / 8“x 3 / 16” | 燒結鐵 | 3.75“ | 68.25mm | L150 | 新台幣2,936元 |