項目 | 布納N蜘蛛插入 |
容納 | 1度角和0.015“平行未對準 |
顏色 | 黑色 |
聯軸器尺寸 | L050 |
聯軸器重量(磅) | 0.012 |
身高 | 1.063“ |
HP額定值@ 100 RPM | 0.04 |
HP額定值@ 1200 RPM | 0.49 |
HP額定值@ 1800 RPM | 0.73 |
HP額定值@ 3600 RPM | 1.47 |
總長: | 0.433“ |
最高 角度未對準 | 1 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.015 |
最高 轉速 | 18,000 |
最大。 扭力 | 25.8 英寸磅 |
可使用溫度 範圍(F) | 104度至212度F |
軸直徑 範圍(英寸) | 1 / 4 - 5 / 8 |
轉矩 | 25.8 英寸磅 |
類別 | 布納N蜘蛛 |
信號寬度 | 1.063“ |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 4016996050 |
原產地 | CN |
型號 | 聯軸器尺寸 | 身高 | 總長: | 最高 轉速 | 最大。 扭力 | 轉矩 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29HZ05 | L150 | 3.732“ | 0.866“ | 5000 | 1260 英寸磅 | 1260 英寸磅 | 3.732“ | 新台幣1,486元 | |
29HZ06 | L190 | 4.469“ | 0.866“ | 5000 | 1702 英寸磅 | 1702 英寸磅 | 4.469“ | 新台幣1,887元 | |
29HZ07 | L099 / L100 | 2.52“ | 0.63“ | 7000 | 315/415英寸-磅 | 315/415英寸-磅 | 2.52“ | 新台幣803元 | |
29HZ08 | L090 / L095 | 2.087“ | 0.441“ | 7000 | 145/315英寸-磅 | 189/315英寸-磅 | 2.087“ | 新台幣208元 | |
29HZ09 | L070 | 1.339“ | 0.437“ | 14,000 | 44.1 英寸磅 | 44.1 英寸磅 | 1.339“ | 新台幣190元 | |
29HZ11 | L075 | 1.732“ | 0.441“ | 11,000 | 88.2 英寸磅 | 88.2 英寸磅 | 1.732“ | 新台幣309元 | |
29HZ12 | L110 | 3.287“ | 0.748“ | 5000 | 788 英寸磅 | 788 英寸磅 | 3.287“ | 新台幣1,053元 |