項目 | Hytrel(R) 蜘蛛 |
容納 | 1/2度角和0.015英寸平行錯位 |
顏色 | 黃褐色 |
聯軸器尺寸 | L099 / L100 |
聯軸器重量(磅) | 0.075 |
身高 | 2.52“ |
HP額定值@ 100 RPM | 1.36/1.80 |
HP額定值@ 1200 RPM | 16.37/21.59 |
HP額定值@ 1800 RPM | 24.56/32.39 |
HP額定值@ 3600 RPM | 49.14/64.78 |
總長: | 0.63“ |
最高 角度未對準 | 1.5 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.015 |
最高 轉速 | 7000 |
最大。 扭力 | 860/1134英寸-磅 |
可使用溫度 範圍(F) | -59.8度至69.8度F |
軸直徑 範圍(英寸) | 7/16 - 1-3/8 |
轉矩 | 315/415英寸-磅 |
類別 | Hytrel蜘蛛 |
信號寬度 | 2.52“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 4016996050 |
原產地 | CN |
型號 | 聯軸器尺寸 | 身高 | 總長: | 最高 轉速 | 最大。 扭力 | 轉矩 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29HZ13 | L150 | 1.063“ | 0.433“ | 5000 | 3708 英寸磅 | 1260 英寸磅 | 1.063“ | 新台幣4,077元 | |
29HZ14 | L110 | 3.287“ | 0.748“ | 5000 | 2268 英寸磅 | 788 英寸磅 | 3.287“ | 新台幣3,763元 | |
29HZ16 | L070 | 1.339“ | 0.437“ | 14,000 | 114 英寸磅 | 44.1 英寸磅 | 1.339“ | 新台幣497元 | |
29HZ17 | L075 | 1.732“ | 0.441“ | 11,000 | 227 英寸磅 | 88.2 英寸磅 | 1.732“ | 新台幣957元 | |
29HZ18 | L090 / L095 | 2.087“ | 0.441“ | 9000 | 401/561英寸-磅 | 145/189英寸-磅 | 2.087“ | 新台幣1,388元 | |
29HZ19 | L190 | 4.469“ | 0.866“ | 9000 | 4680 英寸磅 | 1702 英寸磅 | 4.469“ | 新台幣4,717元 |