項目 | 氣鏈葫蘆 |
空氣消耗 | 48標準立方英尺 |
空氣壓力 | 90 PSI |
制動 | 鞋型 |
顏色 | 紅 |
控制 | 吊墜油門 |
完 | 畫 |
外殼長度 | 12.125“ |
外殼寬度 | 10.187“ |
進水口尺寸 | 3 / 8“NPT |
電梯 | 10英尺 |
提升速度 | 45英尺/分 |
負載能力 | 1000磅。 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 15.25“ |
總長度 | 12.125“ |
總寬度 | 10.187“ |
ev繞 | 1 |
吊燈 | 鉤 |
船重(kg) | 21.04 |
船高(厘米) | 41.91 |
船長(厘米) | 55.12 |
船寬(厘米) | 36.07 |
HS代碼 | 8425190000 |
原產地 | CN |