項目 | 蒸汽電磁閥少線圈 |
主體材料 | 黃銅 |
體積係數 | 13.00 |
墊片材料 | PTFE |
最高 流體溫度 | 400學位F. |
最小 工作壓力差 | 5 PSI |
操作類型 | 先導操作 |
孔口直徑。 | 1" |
總高度 | 5 5機構/ 16“ |
總長度 | 4 1機構/ 16“ |
管道尺寸 | 1" |
安全工作壓力 | 300 PSI |
安全工作水壓 | 300 PSI |
蒸汽量 | 3210磅/小時 |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路 |
船重(kg) | 1.91 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總長度 | 體積係數 | 墊片材料 | 管道尺寸 | 最高 流體溫度 | 最小 工作壓力差 | 操作類型 | 孔口直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A197 | 1.5“ | 0.34 | PTFE | 1機構/ 4“ | 400學位F. | 0 PSI | 直接代理 | 1機構/ 8“ | 新台幣2,527元 | ||
2A198 | 2.5“ | 3.50 | PTFE | 1機構/ 2“ | 400學位F. | 5 PSI | 先導操作 | 1機構/ 2“ | 新台幣9,028元 | ||
2A199 | 3.25“ | 7.00 | PTFE | 3機構/ 4“ | 400學位F. | 5 PSI | 先導操作 | 3機構/ 4“ | 新台幣11,252元 | ||
2A201 | 4 9機構/ 16“ | 16.00 | PTFE | 1.25“ | 400學位F. | 5 PSI | 先導操作 | 1.25“ | 新台幣25,045元 | ||
2A202 | 5.25“ | 25.00 | PTFE | 1.5“ | 400學位F. | 5 PSI | 先導操作 | 1.5“ | 新台幣31,579元 | ||
2DAA2 | 2.375“ | 2.20 | 乙烯丙烯 | 3機構/ 8“ | 250學位F. | 2 PSI | 先導操作 | 3機構/ 8“ | 新台幣4,234元 | ||
4A702 | 2.5“ | 3.50 | PTFE | 3機構/ 8“ | 400學位F. | 5 PSI | 先導操作 | 1機構/ 2“ | 新台幣8,933元 |