項目 | 變壓器散熱風扇 |
氣流 | 4590 CFM |
交流電 | 3.0/1.5 |
刀片直徑。 | 16“ |
刀片材料 | 鑄鋁 |
維度A | 19“ |
Frame | 48YZ |
身高 | 19“ |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 深度 | 13-5 / 16“ |
電機外殼 | 完全封閉的空中 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
山氣 | 守衛山 |
安裝眼OC | 11-3 / 4“ |
葉片數 | 4 |
段落 | 1 |
電源線長度 | 15ft。 |
電壓 | 115/230 |
信號寬度 | 19“ |
船重(kg) | 19.28 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 59.69 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | MX |
型號 | 最高 深度 | 氣流 | 交流電 | 電機轉速 | 電機類型 | 山氣 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F050 | 13-5 / 16“ | 3100 CFM | 3.1/1.5 | 1140 | 永久分離電容器 | 守衛山 | 1 | 115/230 | 新台幣39,782元 | |
13F051 | 13-5 / 16“ | 4600 CFM | 3.1/1.5 | 1140 | 永久分離電容器 | 守衛山 | 1 | 115/230 | 新台幣47,247元 | |
13F052 | 13-5 / 16“ | 6800 CFM | 3.4/1.7 | 1140 | 永久分離電容器 | 守衛山 | 1 | 115/230 | 新台幣50,702元 | |
13F053 | 13-5 / 16“ | 4590 CFM | 1.1-1.2/0.6 | 1725 | 3階段 | 守衛山 | 3 | 208-230/460 | 新台幣39,337元 | |
13F054 | 13-5 / 16“ | 5000 CFM | 1.1-1.2/0.6 | 1725 | 3階段 | 守衛山 | 3 | 208-230/460 | 新台幣46,691元 | |
13F055 | 13-5 / 16“ | 7000 CFM | 1.4-1.5 / .75 | 1725 | 3階段 | 守衛山 | 3 | 208-230/460 | 新台幣50,033元 | |
13F056 | 13-5 / 16“ | 3100 CFM | 1.3-1.4/0.7 | 1140 | 3階段 | 守衛山 | 3 | 208-230/460 | 新台幣37,776元 |