項目 | 螺旋槳 |
葉片高度 | 3-7 / 16英寸 |
刀片材料 | 鋁 |
刀片寬度 | 9.625“ |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 3766/2489 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 3587/2183 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 3375/1574 |
最高 轉速 | 1725 |
葉片數 | 3 |
瀝青 | 20度 |
螺旋槳直徑 | 20“ |
備註 | 查看目錄頁面以獲得更好的選擇標準 |
所需的HP @更高的RPM | 1/3 |
所需的HP @較低的RPM | 1/10 |
迴轉 | 連續波面對放電 |
最高轉速 | 1725 |
最低轉速 | 1140 |
類別 | 更換 |
船重(kg) | 0.65 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 46.48 |
船寬(厘米) | 46.48 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
型號 | 孔直徑。 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | CFM @ 0.250英寸 SP | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2C365 | 1機構/ 2“ | 3220/2128 | 3022/1794 | 2792/1316 | 17度 | 新台幣3,151元 | |
2C367 | 5機構/ 8“ | 3766/2489 | 3587/2183 | 3375/1574 | 20度 | 新台幣3,584元 | |
2C369 | 1機構/ 2“ | 4414/2917 | 4225/2611 | 4016/2008 | 24度 | 新台幣4,319元 | |
4C230 | 1機構/ 2“ | 3697/2588 | 3479/2246 | 3221/1643 | 23度 | 新台幣3,341元 | |
4C349 | 5機構/ 8“ | 4414/2917 | 4225/2611 | 4016/2008 | 24度 | 新台幣3,543元 | |
4C462 | 5機構/ 8“ | 3220/2128 | 3022/1794 | 2792/1316 | 17度 | 新台幣3,952元 |