項目 | 螺旋槳 |
葉片高度 | 4輸入。 |
刀片材料 | 鋁 |
刀片寬度 | 11 13機構/ 16“ |
孔直徑。 | 5機構/ 8“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 5723/3782 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 5456/3281 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 5097/2871 |
最高 轉速 | 1725 |
葉片數 | 3 |
瀝青 | 18度 |
螺旋槳直徑 | 24“ |
備註 | 查看目錄頁面以獲得更好的選擇標準 |
所需的HP @更高的RPM | 1/2 |
所需的HP @較低的RPM | 1/6 |
迴轉 | 連續波面對放電 |
最高轉速 | 1725 |
最低轉速 | 1140 |
類別 | 更換 |
UPC | 190735216897 |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 58.93 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
型號 | 孔直徑。 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | CFM @ 0.250英寸 SP | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2C370 | 1機構/ 2“ | 3573/2361 | 3290/1949 | 3023/1599 | 11度 | 新台幣4,090元 | |
2C372 | 1機構/ 2“ | 5723/3782 | 5456/3281 | 5097/2871 | 18度 | 新台幣4,300元 | |
4C231 | 1機構/ 2“ | 3908/2736 | 3588/2250 | 3227/1851 | 14度 | 新台幣4,576元 | |
4C463 | 5機構/ 8“ | 3573/2361 | 3290/1949 | 3023/1599 | 11度 | 新台幣4,426元 | |
4C464 | 5機構/ 8“ | 3908/2736 | 3588/2250 | 3227/1851 | 14度 | 新台幣4,736元 |