項目 | OEM鼓風機 |
軸承類型 | 套 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 176 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 170 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 165 |
CFM @ 0.300英寸 SP | 159 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 153 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 148 |
導管盒 | 沒有 |
光驅類型 | 直接 |
滿載電流 | 5.1 |
外殼顏色 | 灰色 |
房屋裝修 | 烤瓷釉 |
外殼材質 | 鐵件 |
入口直徑 | 4.5“ |
鉛長度 | 37“ |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機類型 | DC |
安裝位置 | 所有位置 |
出口高度 | 3.125“ |
出口形狀 | 矩形 |
出口寬度 | 3" |
總深度 | 7.437“ |
總高度 | 8" |
總寬度 | 5 11機構/ 16“ |
段落 | 1 |
RPM | 1875 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
UPC | 190735217009 |
電壓 | 12 VDC |
輪徑 | 5.25“ |
輪型 | 前進曲線 |
輪寬 | 2.5“ |
船重(kg) | 2.75 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 20.07 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |