項目 | 滾珠襯套軸承 |
凹槽之間 | 1.759/1.741英寸 |
孔直徑。 | 1" |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +/-。0004 |
總長: | 2.25“ |
材料 | 不銹鋼/聚合物籠 |
外直徑。 | 1.563“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/-。00065 |
自對準 | 是 |
靜載能力 | 1050磅 |
穩態速度 | 5000 in / min |
溫度。 範圍 | 0-176英尺 |
類別 | 關閉 |
UPC | 190735217580 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8483208040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外直徑。 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
2CNL2 | 1.562“ | 已提交 | 新台幣3,836元 |