項目 | 直線軸承座軸承 |
軸承類型 | 滾珠襯套 |
車身寬度 | 3" |
螺栓尺寸 | #10 |
孔直徑。 | 1.25“ |
顏色 | 銀色/黑色 |
動載能力 | 353磅 |
完 | 標準陽極氧化 |
法蘭厚度 | 0.437輸入。 |
潤滑 | 無潤滑系統 |
材料 | 不銹鋼/聚合物籠 |
安裝孔直徑 | 7機構/ 32“ |
總高度 | 2.813“ |
總長度 | 3.625“ |
總寬度 | 4" |
靜載能力 | 616磅 |
穩態速度 | 7英尺/秒 |
溫度。 範圍 | 0-176英尺 |
類別 | 關閉 |
船重(kg) | 1.24 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 8482105012 |
原產地 | US |