項目 | 電磁閥少線圈 |
氣流 | 最高12.5 scfm |
主體材料 | 黃銅 |
體積係數 | 0.22 |
流量範圍 | 0.16至2.2 gpm |
墊片材料 | 布納N |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
操作類型 | 直接代理 |
孔口直徑。 | 3機構/ 32“ |
總高度 | 2.875“ |
總長度 | 1.5“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
安全工作水壓 | 500 PSI |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 氣流 | 流量範圍 | 總高度 | 總長度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A574 | 最高34.0 scfm | 2.2至3.8 gpm | 2.75“ | 1.187“ | 1機構/ 8“ | 新台幣2,464元 |