項目 | 全屋風扇 |
安培 | 6.7/4.6 |
軸承類型 | 球 |
CFM高 | 5600 |
CFM低 | 3700 |
覆蓋 | 800平方英尺 |
深度 | 30“ |
風扇轉速 | 560/370 |
身高 | 15“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
電機類型 | 分裂階段 |
安裝位置 | 天花燈 |
葉片數 | 4 |
段落 | 1 |
電源線長度 | 硬 |
螺旋槳直徑 | 24“ |
螺旋槳材質 | 鐵件 |
要求 | 天花板百葉窗 |
速度 | 2 |
類別 | 皮帶傳動 |
UPC | 190735218471 |
電壓 | 115 |
瓦 | 335/210 |
信號寬度 | 30“ |
船重(kg) | 27.9 |
船高(厘米) | 90.68 |
船長(厘米) | 88.9 |
船寬(厘米) | 43.94 |
HS代碼 | 8414519060 |
原產地 | US |
A.
A. 風扇應安裝在房間中央附近(最好是在走廊或走廊),以便空氣可以吸入整個區域。
A.
產品 | 型號 | 葉片數 | 安培 | 軸承類型 | 類別 | 瓦 | CFM高 | 風扇轉速 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EAU1 | 3 | 2.0/1.5 | 套 | 直接驅動 | 220/170 | 4700 | 840/625 | 9" | 新台幣25,065元 |