項目 | 電風扇線圈加熱器 |
交流電 | 37.88 |
tu | 51,195 |
CFM輸出高 | 1000 |
CFM輸出低 | 850 |
顏色 | 中性灰 |
深度 | 18“ |
身高 | 17.88“ |
Hz | 60赫茲 |
kW | 15 |
安裝類型 | 全會 |
段落 | 3 |
電壓 | 240V |
信號寬度 | 35.375“ |
船重(kg) | 39.6 |
船高(厘米) | 59.44 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 59.18 |
HS代碼 | 8516290030 |
原產地 | US |
型號 | 交流電 | tu | 深度 | 身高 | kW | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HCX6 | 9.23 | 10,239 | 19.5“ | 12.5“ | 3 | 208V | 24“ | 新台幣61,572元 | |
2HCY2 | 14.78 | 17,065 | 19.5“ | 12.5“ | 5 | 208V | 24“ | 新台幣66,153元 | |
2HCY3 | 12.93 | 17,065 | 19.5“ | 12.5“ | 5 | 240V | 24“ | 新台幣54,568元 | |
2HCY4 | 6.51 | 17,065 | 19.5“ | 12.5“ | 5 | 480V | 24“ | 新台幣66,708元 | |
2HCY8 | 22.62 | 25,598 | 18“ | 17.88“ | 7.5 | 208V | 35.375“ | 新台幣70,322元 | |
2HCY9 | 19.84 | 25,598 | 18“ | 17.88“ | 7.5 | 240V | 35.375“ | 新台幣59,321元 | |
2HCZ1 | 9.82 | 25,598 | 18“ | 17.88“ | 7.5 | 480V | 35.375“ | 新台幣71,975元 |