項目 | 潛水排污泵 |
安培 | 2.6 |
基礎材料 | 不銹鋼 |
軸承類型 | 球 |
線長 | 20ft。 |
直徑 | 9.25“ |
排放NPT | 2" |
出料口尺寸 | 2“ -NPT |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 112 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 98 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 86 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 72 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 52 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 22 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 130 |
身高 | 17.75“ |
住房 | 不銹鋼 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 1 |
葉輪材質 | 不銹鋼 |
最高 迪亞 固體 | 2" |
最高 頭 | 46英尺 |
最高 液體溫度 | 130學位F. |
最高 溫度 | 130學位F. |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 充油 |
段落 | 3 |
泵類型 | 手動操作 |
RPM | 3450 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
軸封 | CRB / CMC / Buna N / SS |
開關類型 | 與機身相同顏色 |
熱保護 | 沒有 |
頂級材料 | 不銹鋼 |
UPC | 190735220856 |
電壓 | 460 |
船重(kg) | 12.33 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 28.96 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 水的GPM @ 25英尺 頭 | 安培 | 基礎材料 | 水的GPM @ 30英尺 頭 | 水的GPM @ 40英尺 頭 | 水的GPM @ 5英尺 頭 | 水的GPM @ 50英尺 頭 | 水的GPM @ 60英尺 頭 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2號 | 28 | 11 | 不銹鋼 | - | - | 90 | - | - | 新台幣18,475元 | ||
2號 | 42 | 12.3 | 不銹鋼 | 22 | - | 95 | - | - | 新台幣49,774元 | ||
2號 | 73 | 9.2 | 不銹鋼 | 50 | 10 | 135 | - | - | 新台幣26,443元 | ||
3BB87 | 5 | 12 | 303不銹鋼 | - | - | 115 | - | - | 新台幣23,345元 | ||
3BB88 | - | 12 | 303不銹鋼 | - | - | 140 | - | - | 新台幣28,956元 | ||
3BB89 | - | 6.2 | 303不銹鋼 | - | - | 140 | - | - | 新台幣31,577元 | ||
3BB90 | 117 | 10.7 | 303不銹鋼 | 100 | 70 | - | 17 | - | 新台幣54,869元 |