項目 | 磨/鑽機 |
安培 | 23.0/11.5 |
容量 | 1-1 / 2“鑽,3/4”立銑刀,3“端面銑刀 |
卡盤尺寸 | 不包括 |
列直徑 | 4-1 / 2“ |
Hz | 60 |
電機功率 | 1.5 |
手術 | 手動操作 |
段落 | 1 |
羽毛筆直徑。 | 3" |
RPM | 150年到3000年 |
主軸 | R8 |
主軸轉速 | 150年到3000年 |
主軸錐度 | R8 |
主軸到工作台 | 17“ |
主軸行程 | 5" |
鞦韆 | 16“ |
T型槽 | (4)5/8 |
工作檯面 | 9-1 / 2 x 32英寸 |
旅行 | 7" |
電壓 | 115/230 電機,120 供電台 |
船重(kg) | 346.5 |
船高(厘米) | 116.84 |
船長(厘米) | 99.06 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 8459290020 |
原產地 | CN |