項目 | 制動 |
環境溫度(C) | 40 |
安培控股 | .22 / .11 |
線圈電壓 | 115/208-230 VAC 或 110/208-220 VAC |
轉換 | 將NEMA C面電機和齒輪減速器轉換為齒輪制動電機 |
直徑 | 6 7機構/ 8“ |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 防水/防塵 |
完 | 灰色瓷漆 |
功能 | 彈簧設定制動器,帶自動復位釋放 |
Hz | 50/60 |
浪湧電流 | 1.74 / .87 |
總長: | 4.875“ |
槓桿類型 | 手動發布 |
最高惠普@ 1725 RPM | 1 |
最高惠普@ 3450 RPM | 2 |
最高 轉速 | 3450 |
安裝在 | 電機和齒輪減速器上的NEMA C面法蘭 |
NEMA/IEC 框架 | 56C |
段落 | Single |
電源線長度(英寸) | 15 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
靜態扭矩 | 3英尺英尺 |
類別 | 雙C面磁盤 |
電壓@ 50 Hz | 110 / 208-220 |
電壓@ 60 Hz | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 5.31 |
船高(厘米) | 22.1 |
船長(厘米) | 19.56 |
船寬(厘米) | 19.3 |
HS代碼 | 8505200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | NEMA/IEC 框架 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
2LYU2 | 56C / 140TC | 新台幣31,118元 |