項目 | 通用AC / DC電動機 |
平均電刷壽命 | 300小時。 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 2.75“ |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 非標 |
滿載電流 | 1.2 |
HP | 1/15 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | A |
長短軸 | 4.437“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 鑰匙切割機 |
電機設計 | 通用AC / DC |
電機外殼設計 | 已提交 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸旋轉 | 中央證券交易所 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 台面 |
安裝孔 | 4 |
銘牌轉速 | 5000 |
OC安裝 | 2-3 / 16 x 3英寸 |
總長度 | 5.437“ |
段落 | 1 |
迴轉 | CCW |
轉速範圍 | 多於 3600 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 4“ |
軸長 | 1英寸Ea。 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
UPC | 190735222980 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 1.1 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8501202000 |
原產地 | US |