扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 2M191 通用交流/直流電機 1hp 10000 Rpm 115v | AC2QMJ

DAYTON 2M191 通用交流/直流電機 1hp 10000 Rpm 115v

有現貨
貨號:AC2QMJ 型號:2M191

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$19,198 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目通用AC / DC電動機
平均電刷壽命300小時。
軸承
身體直徑3.875“
擴展模組防滴漏
Frame非標
滿載電流12.1
HP1
Hz60
絕緣級別A
長短軸7 25機構/ 32“
最高 環境溫度。40度
電機應用鑰匙切割機
電機設計通用AC / DC
電機外殼設計已提交
電機安裝位置全角度
電機安裝類型底妝
電機軸旋轉中央證券交易所
電機熱保護與機身相同顏色
安裝底妝
安裝孔(4)#10-32
銘牌轉速10,000
OC安裝3-1/4 x 3-1/4"
總長度9.031“
段落1
迴轉CCW
轉速範圍多於 3600
服務因素1.0
軸直徑7機構/ 16“
軸長1.25“
熱保護與機身相同顏色
電壓115

送貨信息:

船重(kg) 4.59
船高(厘米)10.16
船長(厘米)25.4
船寬(厘米)10.16
HS代碼8501206000
原產地US

產品型號

產品型號身體直徑滿載電流HP長短軸安裝總長度軸直徑價錢
DAYTON 2M145 通用交流/直流電機 1/2hp 10000rpm 115v | AC2QLR 2M1453-3/4 x 3-1/2"6.31/26.187“穿孔7.437“3機構/ 8“新台幣12,820元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 2M191 通用交流/直流電機 1hp 10000 Rpm 115v
新台幣19,198元 /單元