得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電動機電容器 |
錶殼高度 | 2-3 / 16“ |
外殼材料 | 鋁 |
封面材料 | 鐵件 |
Hz | 50/60 |
微法拉等級 | 5 |
總深度 | 1.25“ |
總高度 | 2.75“ |
總寬度 | 2" |
三方圈 | 橢圓形 |
溫度。 範圍 | -40度至70度 |
終端類型 | (4)刀片式快速連接絕緣 |
UPC | 190735223574 |
電壓 | 370V |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8532220055 |
原產地 | CN |
答:Dayton 2MDV4 運行電容器的工作溫度範圍為 -40 至 185 華氏度。
A. 運行電容器更為普遍。 它們存儲保持風扇電機運行所需的能量,以便空調可以繼續冷卻。 另一方面,啟動電容器專門提供啟動空調所需的能量。
A. 過熱是啟動電容失效的主要原因。 啟動電容器並非旨在散發連續運行產生的熱量。 它們僅用於在電機啟動時短暫停留在電路中。 如果啟動電容器長時間留在電路中,它會過熱並失效。
型號 | 三方圈 | 外殼材料 | 直徑 | 溫度。 範圍 | 終端類型 | 電壓 | 項目 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F163 | 矩形 | 塑料ABS | - | -40度至85度 | (2)刀片快速連接 | 370V | 電動機電容器 | - | 新台幣226元 | |
22F164 | 矩形 | 塑料ABS | - | -40度至85度 | (2)刀片快速連接 | 370V | 電動機電容器 | - | 新台幣254元 | |
22F165 | 矩形 | 塑料ABS | - | -40度至85度 | (2)刀片快速連接 | 370V | 電動機電容器 | - | 新台幣318元 | |
22F166 | 矩形 | 塑料ABS | - | -40度至85度 | (2)刀片快速連接 | 370V | 電動機電容器 | - | 新台幣310元 | |
22F167 | 矩形 | 塑料ABS | - | -40度至85度 | (2)刀片快速連接 | 370V | 電動機電容器 | - | 新台幣559元 | |
22F168 | 矩形 | 塑料ABS | - | -40度至85度 | (2)刀片快速連接 | 370V | 電動機電容器 | - | 新台幣626元 | |
22F169 | 矩形 | 塑料ABS | - | -40度至85度 | (2)刀片快速連接 | 370V | 電動機電容器 | - | 新台幣584元 |