得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電動機電容器 |
錶殼高度 | 4 1機構/ 8“ |
外殼材料 | 鋁 |
封面材料 | 鐵件 |
直徑 | 1.75“ |
頻率 | 60 / 50赫茲 |
最高 溫度 | 85度C |
微法拉等級 | 40 |
最小溫度 | -40度C |
總深度 | 1.75“ |
總高度 | 4 11機構/ 16“ |
總寬度 | 2 3機構/ 4“ |
電壓 | 440V交流 |
船重(kg) | 0.28 |
原產地 | 中國 |
型號 | 三方圈 | 外殼材料 | 直徑 | 溫度。 範圍 | 終端類型 | 電壓 | 項目 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22F163 | 矩形 | 塑料ABS | - | -40度至85度 | (2)刀片快速連接 | 370V | 電動機電容器 | - | 新台幣226元 | |
22F164 | 矩形 | 塑料ABS | - | -40度至85度 | (2)刀片快速連接 | 370V | 電動機電容器 | - | 新台幣254元 | |
22F165 | 矩形 | 塑料ABS | - | -40度至85度 | (2)刀片快速連接 | 370V | 電動機電容器 | - | 新台幣318元 | |
22F166 | 矩形 | 塑料ABS | - | -40度至85度 | (2)刀片快速連接 | 370V | 電動機電容器 | - | 新台幣310元 | |
22F167 | 矩形 | 塑料ABS | - | -40度至85度 | (2)刀片快速連接 | 370V | 電動機電容器 | - | 新台幣504元 | |
22F168 | 矩形 | 塑料ABS | - | -40度至85度 | (2)刀片快速連接 | 370V | 電動機電容器 | - | 新台幣565元 | |
22F169 | 矩形 | 塑料ABS | - | -40度至85度 | (2)刀片快速連接 | 370V | 電動機電容器 | - | 新台幣527元 |