項目 | 電動機雙路運行電容器 |
錶殼高度 | 4-3 / 4“ |
直徑 | 2.375“ |
Hz | 50/60 |
微法拉等級 | 45/5 |
三方圈 | 圓形 |
電壓 | 440 VAC |
船重(kg) | 0.27 |
原產地 | CN |
型號 | 直徑 | 最高 溫度 | 最小溫度 | 總高度 | 總寬度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N964 | - | 85度C | -40度C | 5 1機構/ 4“ | 2 3機構/ 4“ | 440V交流 | 新台幣759元 | |
2MDX3 | - | 70度C | -40度C | 3 7機構/ 16“ | 2 3機構/ 4“ | 370V交流 | 新台幣819元 | |
2MDX6 | - | 70度C | -40度C | 4 3機構/ 4“ | 2 3機構/ 4“ | 370V交流 | 新台幣1,110元 | |
2MDX7 | - | 70度C | -40度C | 4 11機構/ 16“ | 2 3機構/ 4“ | 370V交流 | 新台幣1,275元 | |
2MDX8 | - | 70度C | -40度C | 4 3機構/ 4“ | 2 3機構/ 4“ | 370V交流 | 新台幣629元 | |
2次會議 | 2" | 70度C | -40度C | 4 5機構/ 8“ | 2" | 370V交流 | 新台幣726元 | |
2次會議 | 2" | 70度C | -40度C | 4 5機構/ 8“ | 2" | 370V交流 | 新台幣997元 |