項目 | 圓形吊帶 |
籃筐容量 | 42,400磅。 |
窒息栓能力 | 17,000磅。 |
色標 | 藍色 |
直徑 | 1.75“ |
總長: | 12ft。 |
材料 | 聚酯纖維 |
吊帶類型 | 無窮 |
溫度。 範圍 | -50至200度F |
垂直搭接能力 | 21,200磅。 |
負載寬度 | 3" |
船重(kg) | 5.79 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 54.1 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 6307909889 |
原產地 | CN |
型號 | 籃筐容量 | 窒息栓能力 | 色標 | 直徑 | 總長: | 垂直搭接能力 | 負載寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MJK3 | 5,200磅。 | 2100磅。 | 風信紫 | 5機構/ 8“ | 3ft。 | 2600磅。 | 1.125“ | 新台幣641元 | |
2MJK5 | 5,200磅。 | 2100磅。 | 風信紫 | 5機構/ 8“ | 4ft。 | 2600磅。 | 1.125“ | 新台幣820元 | |
2MJK7 | 5,200磅。 | 2100磅。 | 風信紫 | 5機構/ 8“ | 6" | 2600磅。 | 1.125“ | 新台幣1,149元 | |
2MJK9 | 5,200磅。 | 2100磅。 | 風信紫 | 5機構/ 8“ | 8ft。 | 2600磅。 | 1.125“ | 新台幣1,319元 | |
2MJL2 | 5,200磅。 | 2100磅。 | 風信紫 | 5機構/ 8“ | 10ft。 | 2600磅。 | 1.125“ | 新台幣1,603元 | |
2MJL4 | 10,600磅。 | 4200磅。 | 湖水綠 | 7機構/ 8“ | 3ft。 | 5300磅。 | 1.5“ | 新台幣545元 | |
2MJL6 | 10,600磅。 | 4200磅。 | 湖水綠 | 7機構/ 8“ | 4ft。 | 5300磅。 | 1.5“ | 新台幣938元 |