項目 | 爬樓梯氣缸車 |
底板尺寸 | 7 x 14“ |
缸容量 | 1 |
完 | 粉末塗層 |
手柄類型 | 連續 |
身高 | 48“ |
負載能力 | 500磅。 |
材料 | 鐵件 |
最高坦克直徑乙炔 | 9" |
最高坦克直徑氧 | 9-1 / 4“ |
總深度 | 9" |
總高度 | 9.25“ |
總寬度 | 21“ |
車輪軸承 | 球 |
輪徑 | 10.625“ |
輪型 | 氣動 |
輪寬 | 3.5“ |
信號寬度 | 21“ |
船重(kg) | 13.5 |
船高(厘米) | 124.46 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總寬度 | 輪徑 | 輪型 | 輪寬 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPV1 | 19.625“ | 10“ | 軟橡膠 | 2.75“ | 19.62“ | 新台幣5,006元 |