項目 | 線電壓機械Tstat |
顏色 | Polished 抛光 |
接觸額定電阻@ 120V | 15A |
控制範圍 | 35度至95度F |
深度 | 2.125“ |
高頻差動式測試棒 | 3.5學位F. |
機箱類型 | 鐵件 |
滿載電流@ 120V | 15A |
身高 | 4.5“ |
感應電流@ 120V | 15A |
輸入電壓 | 120 VAC |
階段數 | 1 |
開關數量 | 1 |
總長度 | 4.5“ |
飛行員觸點(VA) | 125VA |
傳感器類型 | 液壓毛細管 |
切換動作 | 上升營業 |
開關類型 | SPST |
溫度靈敏度 | 3學位 |
螺紋NPT | 1/2英寸淘汰賽 |
電壓範圍 | 120 VAC |
信號寬度 | 2.12“ |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 9032100060 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總長度 | 顏色 | 控制範圍 | 傳感器類型 | 切換動作 | 開關類型 | 電壓範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UHH1 | - | 白色 | 30度至110度F | 液壓蓋 | 上升打開/關閉 | 單刀雙擲 | 24到240 VAC | 2.5“ | 新台幣5,812元 | ||
1UHH2 | - | 灰色 | 30度至110度F | 液壓蓋 | 上升打開/關閉 | 單刀雙擲 | 24到600 VAC | 2.25“ | 新台幣5,607元 | ||
1UHH4 | - | 灰色 | 30度至110度F | 液壓蓋 | 上升時關閉 | SPST | 24到240 VAC | 2.25“ | 新台幣4,037元 | ||
2E815 | - | 灰色 | -10度至100度F | 雙金屬 | 上升營業 | SPST | 120到277 VAC | 2 13機構/ 100“ | 新台幣2,121元 | ||
2NNR5 | 4.5“ | 灰色 | 30度至110度F | 液壓毛細管 | 上升時關閉 | SPST | 24到600 VAC | 2.5“ | 新台幣2,803元 | ||
2NNR6 | 5.75“ | 米色 | 30度至110度F | 液壓毛細管 | 上升打開/關閉 | 單刀雙擲 | 24到600 VAC | 2.5“ | 新台幣3,637元 | ||
2NNR7 | 5.75“ | 灰色 | 30度至110度F | 液壓毛細管 | 上升打開/關閉 | 單刀雙擲 | 24到600 VAC | 2.12“ | 新台幣9,124元 |