項目 | 手動托盤升降機 |
腳輪直徑 | 8" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
顏色 | 紅/黑 |
完 | 粉末塗層 |
貨叉高度降低 | 3-3 / 8“ |
貨叉高度升高 | 31-1 / 2“ |
貨叉長度 | 46“ |
負載能力 | 2200磅。 |
總高度 | 48.25 |
總長度 | 61.75“ |
總寬度 | 27“ |
傾斜的角度 | 不傾斜 |
UPC | 190735228920 |
叉寬 | 27“ |
貨叉之間的寬度 | 14-3 / 8“ |
船重(kg) | 118.35 |
船高(厘米) | 90.17 |
船長(厘米) | 156.97 |
船寬(厘米) | 68.58 |
HS代碼 | 8427900040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總寬度 | 腳輪直徑 | 顏色 | 完 | 貨叉長度 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11K273 | 29“ | 6" | 紅 | 粉末塗層 | 44“ | 1100磅。 | 42“ | 61“ | 新台幣63,532元 | ||
11K274 | 22.5“ | 6" | 紅 | 粉末塗層 | 44“ | 1100磅。 | 42“ | 61“ | 新台幣68,488元 | ||
11K275 | 22“ | 6" | 紅 | 粉末塗層 | 44“ | 2200磅。 | 50“ | 64.5“ | 新台幣75,373元 | ||
11K276 | 28“ | 6" | 紅 | 粉末塗層 | 44“ | 2200磅。 | 50“ | 64.5“ | 新台幣75,941元 | ||
11K277 | 22.5“ | 7" | 紅 | 粉末塗層 | 46“ | 3000磅。 | 65“ | 67“ | 新台幣75,156元 | ||
11K278 | 28“ | 7" | 紅 | 粉末塗層 | 46“ | 3000磅。 | 65“ | 67“ | 新台幣59,252元 | ||
2PLH9 | 21.25“ | 8" | 紅/黑 | 粉末塗層 | 46“ | 2200磅。 | 48.25 | 61.75“ | 新台幣42,386元 |