項目 | 螺旋槳 |
刀片材料 | 鋁 |
刀片寬度 | 3機構/ 4“ |
孔直徑。 | 3機構/ 16“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 300 CFM |
最高 轉速 | 3000RPM |
葉片數 | 10 |
緊定螺絲數量 | 1 |
瀝青 | 30度 |
螺旋槳直徑 | 4 1機構/ 2“ |
備註 | 查看目錄頁面以獲得更好的選擇標準 |
所需馬達HP | 1 / 150 hp |
迴轉 | 連續波面對放電 |
類別 | 更換 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8414901080 |
原產地 | CN |
A.
A.
A.